Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX6V3A1NAM12 PROX ULTRASONICO M30 1M - XX6V3A1NAM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX6V3A1NAM12 PROX ULTRASONICO M30 1M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119029902

Artikelnummer

TSIXX6V3A1NAM12

Herstellernummer

XX6V3A1NAM12

Hersteller

TSI

Sensore ultrasonico cilindrico M30, Sn 1m, NA, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX6 - forma del sensore: cilindrico M30 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - angolo del fascio: 7 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....