YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX518A3NAM12 M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0 - XX518A3NAM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3389110974638
Artikelnummer
TSIXX518A3NAM12
Herstellernummer
XX518A3NAM12
Hersteller
TSI
Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein VALOX-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 0,5 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.