YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZCR0201CR RIFLETTORE 20X20MM ECOLAB - XUZCR0201CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 20 mm
Höhe - 0 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119079327
Artikelnummer
TSIXUZCR0201CR
Herstellernummer
XUZCR0201CR
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Breite:
20 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello RIFLETTORE 20X20MM ECOLAB


