YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC80 RIFLETTORE - XUZC80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Außendurchmesser - 80 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3666916061022
Artikelnummer
TSIXUZC80
Herstellernummer
XUZC80
Hersteller
TSI
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (circolare rigido) diametro 84 mm.


