YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC60S11 RIFLETTORE 60X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119045001
Artikelnummer
TSIXUZC60S11
Herstellernummer
XUZC60S11
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Accessorio per sensore, riflettore, 40×60mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formatidi fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....