Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC31 RIFLETTORE

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC31 RIFLETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 31 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110620825

Artikelnummer

TSIXUZC31

Herstellernummer

XUZC31

Hersteller

TSI

Form:

rund

Außendurchmesser:

31 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Accessorio per sensore, Riflettore per rilevamento distanze std, Ø 31mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....