YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC30 RIFLETTORE - XUZC30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 0 mm
Breite - 30 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119054164
Artikelnummer
TSIXUZC30
Herstellernummer
XUZC30
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Höhe:
0 mm
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore per sensore fotoelettrico Schneider Electric tipo/modello RIFLETTORE


