YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC250 RIFLETTORE ADESIVO 250X250MM - XUZC250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480435928
Artikelnummer
TSIXUZC250
Herstellernummer
XUZC250
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Accessorio per sensore, riflettore adesivo, 250×250mm. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale piùconosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


