YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZC24 RIFLETTORE - XUZC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 24 mm
Breite - 21 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110619799
Artikelnummer
TSIXUZC24
Herstellernummer
XUZC24
Hersteller
TSI
Form:
rechteckig
Höhe:
24 mm
Breite:
21 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 29 x 45 mm.


