Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZB15 BANDA RIFLETTENTE - XUZB15

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUZB15 BANDA RIFLETTENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 5000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110344059

Artikelnummer

TSIXUZB15

Herstellernummer

XUZB15

Hersteller

TSI

Form:

Reflexband

Höhe:

5000 mm

Breite:

20 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

Accessorio per sensore, Nastro autoadesivo riflettente 5m, Spessore 0,5mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....