Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO - XUYAFV966S

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 40 mA

  • Nenntastweite - 0 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119010139

Artikelnummer

TSIXUYAFV966S

Herstellernummer

XUYAFV966S

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Max. Ausgangsstrom:

40 mA

Nenntastweite:

0 mm

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

0 mm

Höhe des Verstärkers:

0 mm

Länge des Verstärkers:

0 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

sonstige

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

0

Sensore fotoelettrico, XUY, LED rosso, Precablato, PNP e NPN. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: controllo posizione o presenza di parti su assemblaggio o macchina imballaggio, rilevamento di elementi che escono da un forno (fibre temperature elevate), rilevamento di parti in plastica, rilevamento in ambienti aggressivi - nome del sensore: XUY.