YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUYAFLCO966S RILEVATORE ILLUMINAZIONE - XUYAFLCO966S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Nenntastweite - 0 mm
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119010177
Artikelnummer
TSIXUYAFLCO966S
Herstellernummer
XUYAFLCO966S
Hersteller
TSI
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Nenntastweite:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
0 mm
Höhe des Verstärkers:
0 mm
Länge des Verstärkers:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Anzeige:
LED
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
0 mA
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
0


