Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUX0ARCTT16T FOTO EMET OSI MORSE AC/DC - XUX0ARCTT16T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 40000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916032909

Artikelnummer

TSIXUX0ARCTT16T

Herstellernummer

XUX0ARCTT16T

Hersteller

TSI

Bemessungsschaltabstand:

40000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

30000 mm

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Il trasmettitore fotoelettrico multimodale a design compatto OsiSense di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 40 m, e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo emettitore fotoelettricorettangolare multimodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.