Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR0303PANM8 FORC OTTICHE 30X30 1224VDC PNP M8 - XUVR0303PANM8

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR0303PANM8 FORC OTTICHE 30X30 1224VDC PNP M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 0 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Max. Ausgangsstrom - 150 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119051507

Artikelnummer

TSIXUVR0303PANM8

Herstellernummer

XUVR0303PANM8

Hersteller

TSI

Gabelbreite:

0 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Gabeltiefe:

0 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Min. Objektgröße:

10 mm

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

0 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Breite des Sensors:

0 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

8 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

150 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

0 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

sonstige

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

SENSORE FOTOELETTRICO, FORCELLA, OPTIMUM, 4×30, 12...24 VCC. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - materiale: metallo - tipologia di cablaggio: 4 fili - tipo uscita digitale: PNP o NPN - diametro min per il rilevamento: dynamic mode : 10 mm (0.1...70 m/s), static mode : 15 mm. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....