Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD076 SPECCHI CON FISSAGGIO 885 MM - XUSZMD076

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZMD076 SPECCHI CON FISSAGGIO 885 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119618793

Artikelnummer

TSIXUSZMD076

Herstellernummer

XUSZMD076

Hersteller

TSI

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 885mm, Hp = 760mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - compatibilità prodotto: XUSL.E...76 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 885 mm - altezza protetta: 760 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare laselezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....