YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAMT2XT STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGICA T - XUSZAMT2XT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119646345
Artikelnummer
TSIXUSZAMT2XT
Herstellernummer
XUSZAMT2XT
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
100 ms
Reduzierte Auflösung:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


