YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZAML2XP STAFFE MUTING CON 2 SENSORI M5 LOGICA L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Kaskadierbar - nein
Mit Mutingfunktion - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3389119646321
Artikelnummer
TSIXUSZAML2XP
Herstellernummer
XUSZAML2XP
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
100 ms
Reduzierte Auflösung:
ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja