Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK9APANL2 FOTO COMP RIFL POL=5M NO - XUK9APANL2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK9APANL2 FOTO COMP RIFL POL=5M NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 8000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungsschaltabstand - 5000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110163889

Artikelnummer

TSIXUK9APANL2

Herstellernummer

XUK9APANL2

Hersteller

TSI

Max. Schaltabstand:

8000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsschaltabstand:

5000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Reflektor:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellverfahren:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

1000 mm

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Reaktionszeit:

2 ms

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser Sensor:

0 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

250 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtfleck:

0 mm²

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

uscita PNP con funzioneIl sensore fotoelettrico OsiSense di Schneider Electric dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 6 m, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.