Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC - XUK5APBNM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 1000 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110162738

Artikelnummer

TSIXUK5APBNM12

Herstellernummer

XUK5APBNM12

Hersteller

TSI

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP65

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.