Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APANL2 FOTO COMP PROX=1M PNP NO - XUK5APANL2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APANL2 FOTO COMP PROX=1M PNP NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 1000...1000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110162493

Artikelnummer

TSIXUK5APANL2

Herstellernummer

XUK5APANL2

Hersteller

TSI

Tastweite:

1000...1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Min. Reflektorabstand:

0.3 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

0.3 m

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.