Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ920 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFZ920

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ920 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110622041

Artikelnummer

TSIXUFZ920

Herstellernummer

XUFZ920

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

0 mm

Höhe des Verstärkers:

0 mm

Länge des Verstärkers:

0 mm

Durchmesser Sensor:

2.2 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Nenntastweite:

45 mm

Schaltfrequenz:

0 Hz

Schutzart (IP):

IP64

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

0

Fibra ottica plastica per sensore singolo filo singola fibra Ø 2,2 / Ø 1mm 20m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUF - distanza di rilevamento nominale: 0.045 m XUFZ03 assiale, 0.045 m XUFZ04 frontale, 0.045 m XUFZ05 laterale, 0.09 m.