Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFN05323 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN05323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Durchmesser Sensor - 6 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...60 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110345735

Artikelnummer

TSIXUFN05323

Herstellernummer

XUFN05323

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP64

Durchmesser Sensor:

6 mm

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m). Coppia di serraggio massima.

Ein YAGEO TMSS ITALY SRL Produkt

Entdecken Sie die YAGEO TMSS ITALY SRL-Serie