YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFN01321 Lichtleiter fur Verstarker, Kunstst., 2m - XUFN01321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 4 mm
Schutzart (IP) - IP64
Umgebungstemperatur - -25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110345704
Artikelnummer
TSIXUFN01321
Herstellernummer
XUFN01321
Hersteller
TSI
Durchmesser Sensor:
4 mm
Schutzart (IP):
IP64
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff


