Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA2NSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN - XUDA2NSMM8

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA2NSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110160093

Artikelnummer

TSIXUDA2NSMM8

Herstellernummer

XUDA2NSMM8

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

40 mm

Höhe des Verstärkers:

65 mm

Länge des Verstärkers:

0 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Nenntastweite:

0 mm

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

0

Sensore fotoelettrico, Amplificatore fibra ottica, NO/NC program., Conn. M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.