YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA1PSMM8 FES Glasfaserverstarker Opt. Lernmodus 1 - XUDA1PSMM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110160376
Artikelnummer
TSIXUDA1PSMM8
Herstellernummer
XUDA1PSMM8
Hersteller
TSI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
40 mm
Länge des Verstärkers:
65 mm
Anzeige:
LED
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein