Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA1PSML2 AMPL FIBRE STD DC3F PNP - XUDA1PSML2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Mit Austastfunktion - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110160369

Artikelnummer

TSIXUDA1PSML2

Herstellernummer

XUDA1PSML2

Hersteller

TSI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Austastfunktion:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

40 mm

Länge des Verstärkers:

65 mm

Anzeige:

LED

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Sensore fotoelettrico, XUD, Precablato, PVC, PNP, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.