Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA1NSML2 AMPL FIBRE STD DC3F NPN - XUDA1NSML2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110160345

Artikelnummer

TSIXUDA1NSML2

Herstellernummer

XUDA1NSML2

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Austastfunktion:

nein

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

40 mm

Länge des Verstärkers:

65 mm

Anzeige:

LED

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Sensore fotoelettrico, XUD, Precablato, PVC, NPN, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.