Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBLAPCNM12 XUB-Optoe. Sen., Einweg-Laser-Lichtschr. - XUBLAPCNM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBLAPCNM12 XUB-Optoe. Sen., Einweg-Laser-Lichtschr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916032800

Artikelnummer

TSIXUBLAPCNM12

Herstellernummer

XUBLAPCNM12

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.4 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

670 nm

OsiSense XU – Laser. XUB-Optoe. Sensor, Einweg-Laser-Lichtschranke, M12. Abmessung DM 18 x 64, Lichtschranke Einweg, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 0-100.