Startseite
Nicht mehr in Produktion

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB9APBWM12 XUB-Optoe. Sen., Reflexions-Lichtschr. p

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110158748

Artikelnummer

TSIXUB9APBWM12

Herstellernummer

XUB9APBWM12

Hersteller

TSI

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

200 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, 90°, Schaltabstand Sn 2m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.