Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MB230K FOTOCELLULA - XU9M18MB230K

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MB230K FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungsschaltabstand - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110736588

Artikelnummer

TSIXU9M18MB230K

Herstellernummer

XU9M18MB230K

Hersteller

TSI

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Mit Reflektor:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Min. Reflektorabstand:

1000 mm

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Reaktionszeit:

20 ms

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

25 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtfleck:

0 mm²

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 2m, NC, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU9 - sistema di rilevamento: riflessionepolarizzata - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 2 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....