YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MA230 FOTOCELLULA - XU9M18MA230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Schutzart (IP) - IP67K
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
3666916037034
Artikelnummer
TSIXU9M18MA230
Herstellernummer
XU9M18MA230
Hersteller
TSI
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Schutzart (IP):
IP67K
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Mit Reflektor:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Min. Reflektorabstand:
1000 mm
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
20 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Länge des Sensors:
82 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


