Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU8M18MA230 FOTOCELLULA - XU8M18MA230

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU8M18MA230 FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 120 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3666916037089

Artikelnummer

TSIXU8M18MA230

Herstellernummer

XU8M18MA230

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Bemessungsschaltabstand:

120 mm

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

120...120 mm

Mit Reflektor:

nein

Max. Schaltabstand:

120 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

0 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

25 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Länge des Sensors:

82 mm

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Reaktionszeit:

20 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 0,1m, NO, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU8 - sistema di rilevamento: prossimità con soppressione dello sfondo - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....