Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MB230K FOTOCELLULA - XU5M18MB230K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110736601

Artikelnummer

TSIXU5M18MB230K

Herstellernummer

XU5M18MB230K

Hersteller

TSI

Tastweite:

0...400 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

600 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Infrarotlicht

Reichweite des Schutzfeldes:

0.4 m

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

95 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Interruttore fotoelettrico a tasteggio Diamotro 18, due fili, uscita statica con regolazione della sensibilità.