YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MA230K FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...400 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense XU
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110736595
Artikelnummer
TSIXU5M18MA230K
Herstellernummer
XU5M18MA230K
Hersteller
TSI
Tastweite:
0...400 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
600 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Reichweite des Schutzfeldes:
0.4 m
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
95 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V



