Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2N18PP9AAL5R R_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT - XU2N18PP9AAL5R

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2N18PP9AAL5R R_FOTOCELLULA SN 4MM CAVO 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 35 mA

  • Nenntastweite - 20000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67K

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118380912

Artikelnummer

TSIXU2N18PP9AAL5R

Herstellernummer

XU2N18PP9AAL5R

Hersteller

TSI

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Nenntastweite:

20000 mm

Schutzart (IP):

IP67K

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Verstärkers:

62 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

35 mA

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein