Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2M18MB230K FOTOCELLULA - XU2M18MB230K

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2M18MB230K FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 1.5 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110736496

Artikelnummer

TSIXU2M18MB230K

Herstellernummer

XU2M18MB230K

Hersteller

TSI

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

1.5 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Mit sonstigem Analogausgang:

ja

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

1.5 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 15m, NC, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU2 - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....