YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU2M18MA230 FOTOCELLULA - XU2M18MA230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP67
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur - -25...-25 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110735239
Artikelnummer
TSIXU2M18MA230
Herstellernummer
XU2M18MA230
Hersteller
TSI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP67
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
82 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


