Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT530B1PCM12 CAPACITIVO M30 NO+NC 12 24V M12 - XT530B1PCM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT530B1PCM12 CAPACITIVO M30 NO+NC 12 24V M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 81 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110000436

Artikelnummer

TSIXT530B1PCM12

Herstellernummer

XT530B1PCM12

Hersteller

TSI

Länge des Sensors:

81 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SENSORE SCHNEIDER CAPACITIVO M30 NO NC 12 24V M12