YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT512B1PBL2 CAPACITIVO M12 NC 12 24V 2L - XT512B1PBL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110000306
Artikelnummer
TSIXT512B1PBL2
Herstellernummer
XT512B1PBL2
Hersteller
TSI
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
12...24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser Sensor:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
63 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mit Statusanzeige:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
SIL nach IEC 61508:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Schaltfrequenz:
40 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein