Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT512B1PAL2 CAPACITIVO M12 NO 12 24V 2L - XT512B1PAL2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT512B1PAL2 CAPACITIVO M12 NO 12 24V 2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110000283

Artikelnummer

TSIXT512B1PAL2

Herstellernummer

XT512B1PAL2

Hersteller

TSI

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12...24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser Sensor:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

63 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mit Statusanzeige:

ja

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

SIL nach IEC 61508:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Schaltfrequenz:

40 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

SENSORE SCHNEIDER CAPACITIVO M12 NO 12 24V 2L