Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA605539 INTERR. DI PROSSIMITA - XSDA605539

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA605539 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110312287

Artikelnummer

TSIXSDA605539

Herstellernummer

XSDA605539

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Versorgungsspannung:

132...132 V

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

80 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

100 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schaltfrequenz:

10 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Wechselfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

132...132 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein