YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7F1A1PAL01M8 PROX F SN=5MM NO PNP - XS7F1A1PAL01M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 32 mm
Länge des Sensors - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110139792
Artikelnummer
TSIXS7F1A1PAL01M8
Herstellernummer
XS7F1A1PAL01M8
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


