Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS508B1PBP01SAQ INDUTTIVO CILINDRICO M8 12 24 V - XS508B1PBP01SAQ

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS508B1PBP01SAQ INDUTTIVO CILINDRICO M8 12 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Durchmesser Sensor - 49 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 200 ST

EAN

3389119039864

Artikelnummer

TSIXS508B1PBP01SAQ

Herstellernummer

XS508B1PBP01SAQ

Hersteller

TSI

Länge des Sensors:

8 mm

Durchmesser Sensor:

49 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di connettore M8 su cavo pigtail da 10 cm. Ha una distanza di rilevamento di 2mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita discreta PNP. Il sensore è venduto in confezioni da 200 unità.