YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P18KP340D INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18KP340D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
3389110514865
Artikelnummer
TSIXS4P18KP340D
Herstellernummer
XS4P18KP340D
Hersteller
TSI
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
70 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


