Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS2M18MA250 INTERR. DI PROSSIMITA - XS2M18MA250

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS2M18MA250 INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110917895

Artikelnummer

TSIXS2M18MA250

Herstellernummer

XS2M18MA250

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

0 mm

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Höhe des Sensors:

18 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...210 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Sens. ind. XS2 M18, L 60mm, Ottone, Sn 8mm, 24...240V CA/CC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - configurazione di cablaggio: 2 fili - tipo di circuito uscita: CA/CC - tipo di protezione: protezione da cortocircuito - nome del sensore: XS2 - forma del sensore: cilindrico M18 - dimensioni: 60 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 24...210 V CC, 24...240 V CA 50/60 Hz - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC con protezione sovraccarico e da cortocircuito, 5...300 mA CA con protezione sovraccarico e da cortocircuito. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....