Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1N18PC410D INTERR. DI PROSSIMITA - XS1N18PC410D

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1N18PC410D INTERR. DI PROSSIMITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110917123

Artikelnummer

TSIXS1N18PC410D

Herstellernummer

XS1N18PC410D

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

48.6 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Sensore induttivo XS1 M18 - L48mm - Ottone - Sn5mm - 12..24VDC - M12.