YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1M18DA9AV INTERR. DI PROSSIMITA - XS1M18DA9AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
3389110202229
Artikelnummer
TSIXS1M18DA9AV
Herstellernummer
XS1M18DA9AV
Hersteller
TSI
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...36 V
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
0 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
0 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


