YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMXA25L2135 PRESSOSTATO - XMXA25L2135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Ausschaltdruck - 3.4...20 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110249316
Artikelnummer
TSIXMXA25L2135
Herstellernummer
XMXA25L2135
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Ausschaltdruck:
3.4...20 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
3125 hPa
Anfangseinstellung:
3500...25000 hPa
Berstdruck:
100 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
56.25 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein


