Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12C2433 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPR12C2433

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12C2433 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 1.3...12 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - ja

  • Gewindemaß - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110787535

Artikelnummer

TSIXMPR12C2433

Herstellernummer

XMPR12C2433

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

1.3...12 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

ja

Gewindemaß:

sonstige

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

12000 hPa

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

8.4 bar

Berstdruck:

30 bar

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Endeinstellung:

300...10300 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Mit Handbetätigung:

ja

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Display:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Anfangswert Messbereich Druck:

130000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1200000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

138 mm

Breite:

57 mm

Tiefe:

98 mm