YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPE12C2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - ja
Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110601992
Artikelnummer
TSIXMPE12C2131
Herstellernummer
XMPE12C2131
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Berstdruck:
30 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Mit Handbetätigung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Explosionsgeschützt:
nein